1/2 colos dugókulcsok 31 darabos készlet
1/2"-os dugókulcs készlet, 31 db
DUGÓKULCS-KLT-1/2-TX-HEX-XZN-31DB
Cikksz. 096513 310
EAN 4049557581606
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Speciális, 31 darabos választék az autóipari és a teherszállítási szektor számára, robusztus fémkazettában
- Ez a választék ideális extra felszerelést biztosít műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- A hiányzó szerszámok azonnal észlelhetők
Erőteljes, hatékony rögzítési művelet
- 1/2 colos rövid és hosszú dugókulcsbetétek teljes választéka.
- Minden szokásos betét a hatszög imbusz, TX és többfogú típusokhoz
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 31 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 405 x 50 x 160 mm |
DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW6-L140MM
DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW8-L140MM
DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW10-L140MM
DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW12-L140MM
FMINRT-(096513 310)